Eriks
FORMAT

FORMAT Meule double face corindon zirconien 125x3,5mm G60

  • ERIKS:14569899
  • Fabricant:4317784607698
Image 1
Meule abrasive double face

Modèle : grain de zircon, double face. Trois orifices d'observation et de refroidissement permettent une vue précise de la pièce à usiner et un meulage contrôlé sans bleuissement.

Applications : la structure de disque particulièrement mince permet une utilisation dans des rainures étroites et une réalisation contrôlée de chanfreins précis avec une meuleuse d'angle.

Remarque : ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur en acier inoxydable M14.

Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT