Eriks
FORMAT

FORMAT Meule autoagrippante intisse 115mm moyen rouge

  • ERIKS:14569902
  • Fabricant:4317784607735
Image 1
Disque auto-agrippant intissé, Ø 115 mm

Modèle : non-tissé de nylon avec liant en résine synthétique avec grain de corindon (A), homogène, étanche. La structure ouverte empêche un encrassement prématuré et réduit le dégagement de chaleur. Exempt de composants susceptibles de favoriser la corrosion.

Applications : pour l'usinage de l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et les matières plastiques sur toutes les meuleuses d'angle avec plateau à une vitesse périphérique maximale de 40 m/s. Idéal pour éliminer les couleurs de revenu, les couches de peinture et les points de rouille. Réparation de surfaces légèrement endommagées.

Ajouter à la liste

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT