Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A) sur papier, garni de façon homogène et légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Avec perforation permettant l'aspiration de la poussière, face arrière munie d'une robuste surface auto-agrippante.
Applications : produit universel pour l'usinage du bois, de l'acier inoxydable, du métal et du mastic sur les meuleuses d'angle avec plateau, convenant à une vitesse périphérique maxi. de 40 m/s. Idéal pour l'usinage de pièces en bois et de pièces de carrosserie.
Avec 8 orifices d'aspiration Ø 10 mm et trou central Ø 17 mm, Ø de perçage 120 mm. Pour outils électriques des fabricants Festool, Holz-Her, Mafell et Makita.
0,84 €/ Unitéhors TVA
1,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150