Eriks
FORMAT

FORMAT Meule autoagrippante bois 150mm G240 9 trous

  • ERIKS:23428644
  • Fabricant:4317784408462
Image 1
Disque auto-grippant, perforé, Ø de 150 mm, 8 trous de 10 mm de Ø et trou central de 17 mm de Ø

Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A) sur papier, garni de façon homogène et légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Avec perforation permettant l'aspiration de la poussière, face arrière munie d'une robuste surface auto-agrippante.

Applications : produit universel pour l'usinage du bois, de l'acier inoxydable, du métal et du mastic sur les meuleuses d'angle avec plateau, convenant à une vitesse périphérique maxi. de 40 m/s. Idéal pour l'usinage de pièces en bois et de pièces de carrosserie.



Avec 8 orifices d'aspiration Ø 10 mm et trou central Ø 17 mm, Ø de perçage 120 mm. Pour outils électriques des fabricants Festool, Holz-Her, Mafell et Makita.

Ajouter à la liste

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT