Modèle : corindon (A 46, A 60), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : pour le tronçonnage de tôles minces ainsi que de profilés et de tubes à parois fines en acier inoxydable. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 mm) permettent de couper facilement et d’économiser de l’énergie avec une faible formation de bavures et une faible consommation de matériau, les épaisseurs de 1,6 à 1,9 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.
1,66 €/ Unitéhors TVA
2,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150