Eriks
FORMAT

FORMAT Meule a tronconner droite pour acier 180x3mm

  • ERIKS:23428264
  • Fabricant:4317784101882
Image 1
Meule à tronçonner pour l'usinage de l'acier, Format

Modèle : corindon (A 60 avec une épaisseur de 1,0 mm), dur, corindon (A 46 avec une épaisseur de 1,6 à 1,9 mm), dur, et corindon (A 24 avec une épaisseur de 2,5 à 3,0 mm), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : usage universel dans tous les domaines du traitement du métal. Les meules à tronçonner minces (d’1,0 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures ; les épaisseurs de 1,6 à 1,9 mm conviennent au tronçonnage universel et les épaisseurs de 2,5 à 3,0 mm aux plus grandes durées d’utilisation avec une stabilité latérale élevée.

Ajouter à la liste

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour métal
Oui