Modèle : corindon (A 60 avec une épaisseur de 1,0 mm), dur, corindon (A 46 avec une épaisseur de 1,6 à 1,9 mm), dur, et corindon (A 24 avec une épaisseur de 2,5 à 3,0 mm), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : usage universel dans tous les domaines du traitement du métal. Les meules à tronçonner minces (d’1,0 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures ; les épaisseurs de 1,6 à 1,9 mm conviennent au tronçonnage universel et les épaisseurs de 2,5 à 3,0 mm aux plus grandes durées d’utilisation avec une stabilité latérale élevée.
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
590 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150