Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban de poche chrome 8mx25mm

  • ERIKS:12186444
  • Fabricant:4317784504423
Image 1
Mètre-ruban de poche, boîtier chromé, FORMAT

Modèle : ruban en acier feuillard à ressorts bombé et trempé, peint en blanc, boîtier en plastique antichoc chromé, graduation en mm sur un seul côté. Retour automatique du ruban, dispositif de blocage, amortisseur et clip de ceinture. Précision de mesure conforme à la classe de précision CE II.
Ajouter à la liste

28,97 €/ Unitéhors TVA

35,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
8 m
Largeur
25 mm