Mètre-ruban de poche à fenêtre de lecture et fonction compas
Modèle : ruban à course libre en acier feuillard à ressorts bombé et trempé, avec blocage du ruban, peint en blanc, boîtier en polyamide antichoc. Lecture directe sur la fenêtre de lecture très large. Vernis transparent anti-usure cuit au four sur la graduation duplex en mm. Crochet mobile en bout pour mesures intérieures et extérieures. De plus, le mètre-ruban est muni d'une pointe de compas pliante permettant de tracer des cercles de jusqu'à 6 m de diamètre. Précision de mesure conforme à la classe de précision CE II.