Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban a cadre polyamide 20mx13mm

  • ERIKS:23422725
  • Fabricant:4317784098601
Image 1
Mètre-ruban à cadre FORMAT en acier à revêtement polyamide

Modèle : cadre en aluminium résistant aux chocs avec manche en plastique incliné et picots en caoutchouc antidérapant, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, mécanisme de manivelle monté sur deux roulements à billes, position de rangement. La graduation commence environ 10 cm derrière le crochet.



Ruban en acier feuillard à ressorts avec revêtement polyamide, peint en jaune , très souple, résistant au pliage et aux intempéries, avec graduation noire continue en mm et mètres marqués en rouge. Résistant aux alcalins, aux solutions salines, aux graisses, aux huiles et aux acides dilués.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
20 m
Largeur
13 mm