Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban a cadre fibre de verre 50mx13mm

  • ERIKS:23422736
  • Fabricant:4317784098595
Image 1
Mètre-ruban à cadre FORMAT en plastique renforcé de fibres de verre

Modèle : cadre en aluminium résistant aux chocs avec manche en plastique incliné et picots en caoutchouc antidérapant, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, mécanisme de manivelle monté sur deux roulements à billes, position de rangement. La graduation commence environ 10 cm derrière le crochet.



Ruban en plastique renforcé de fibres de verre , en jaune, très souple, graduation noire en cm sur un seul côté et mètres marqués en rouge. Non conducteur à l’état sec.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
50 m
Largeur
13 mm