Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban a cadre acier 50mx13mm

  • ERIKS:12596548
  • Fabricant:4317784504355
Image 1
Mètre-ruban à cadre FORMAT en acier feuillard à ressorts trempé, peint en blanc

Modèle : cadre en aluminium résistant aux chocs avec manche en plastique incliné et picots en caoutchouc antidérapant, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, mécanisme de manivelle monté sur deux roulements à billes, position de rangement. La graduation commence environ 10 cm derrière le crochet.



Ruban en acier feuillard à ressorts trempé, peint en blanc, graduation noire continue en mm et mètres marqués en rouge. Vernis transparent anti-usure cuit au four.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
50 m
Largeur
13 mm