Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban a boitier inox 20mx13mm

  • ERIKS:14098423
  • Fabricant:4317784270007
Image 1
Mètre-ruban à boîtier FORMAT en acier inoxydable au chrome-nickel

Modèle : boîtier en plastique très résistant aux chocs, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, avec position de rangement. La graduation commence environ 10 cm derrière le crochet. Extrémité du ruban renforcée par une gaine en plastique supplémentaire.



Ruban en acier inoxydable au chrome-nickel, incassable, surface mate, graduation noire imprimée en mm et mètres marqués en rouge. Vernis transparent anti-usure cuit au four.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
20 m
Largeur
13 mm