Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban a boitier acier 10mx13mm

  • ERIKS:14098507
  • Fabricant:4317784504287
Image 1
Mètre-ruban FORMAT en acier feuillard à ressorts trempé, peint en blanc

Modèle : boîtier en plastique très résistant aux chocs, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, avec position de rangement. La graduation commence environ 10 cm derrière le crochet. Extrémité du ruban renforcée par une gaine en plastique supplémentaire.



Graduation continue noire en mm et mètres marqués en rouge. Vernis transparent anti-usure cuit au four.
Ajouter à la liste

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
10 m
Largeur
13 mm