Eriks
FORMAT

FORMAT Metre pliant plastique 2mx16mm

  • ERIKS:23422711
  • Fabricant:4317784098779
Image 1
Mètre pliant PVC

Modèle : en plastique renforcé de fibres de verre, résistant à la flexion, blanc, graduation noire en mm gravée sur les bords supérieurs et inférieurs des branches. Les branches s'enclenchent à un angle de 90°. Précision de mesure conforme à la classe de précision CE III.
Ajouter à la liste

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Matériau
Matière synthétique
Longueur
2 m