Eriks
FORMAT

FORMAT Massette en plastique 50mm taille 6 jaune

  • ERIKS:23075905
  • Fabricant:4317784094191
Image 1
Plastic hammer

Design: With interchangeable yellow inserts made from thermoplastic material, hammer housing made ​​of galvanised cast iron. With lacquered ash handle.Application: For gentle beating without damage to workpieces.

Ajouter à la liste

25,53 €/ Unitéhors TVA

30,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
50 mm
Matériau du poignée
Bois