Modèle : DIN 6475, en acier traité C 45, forgé, trempé et revenu. Peinture en poudre antirouille. Pointes rectifiées avec précision, arêtes arrondies proprement. Avec manche courbé en caryer DIN 5135.
26,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Série | 4317784 |
Type | Stone Masons Hammer |
Poids | 2000 g |
Longueur | 300 mm |
Matériau du poignée | Hickory |
Sans recul | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | C45 (acier) |
Modèle | Marteau de tailleur de pierre |
Antimagnétique | Non |