Eriks
FORMAT

FORMAT Massette DIN6475 avec manche hickory 1250g

  • ERIKS:23076110
  • Fabricant:4317784094122
Image 1
Massette, DIN 6475

Modèle : DIN 6475, en acier traité C 45, forgé, trempé et revenu. Peinture en poudre antirouille. Pointes rectifiées avec précision, arêtes arrondies proprement. Avec manche courbé en caryer DIN 5135.

Ajouter à la liste

23,42 €/ Unitéhors TVA

28,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Série
4317784
Type
Stone Masons Hammer
Poids
1250 g
Longueur
260 mm
Matériau du poignée
Hickory
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
C45 (acier)
Modèle
Marteau de tailleur de pierre
Antimagnétique
Non