Eriks
FORMAT

FORMAT Marteau rivoir DIN1041 avec gaine de protection 500 g

  • ERIKS:23075396
  • Fabricant:4317784122245
Image 1
Engineer's hammer with protective handle sleeve

Design: DIN 1041, made ​​of tempered steel C 45, forged, hardened and annealed.

With double curved hickory handle DIN 5111. Powder-coating prevents rust. The track and tiller are precision ground, the edges broken in accordance with the regulations and a handle protection sleeve integrated in the handle.

Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Poids
500 g
Matériau du poignée
Bois