Eriks
FORMAT

FORMAT Marteau rivoir à manche hickory DIN1041 100g gaine de protection antichoc

  • ERIKS:23075392
  • Fabricant:4317784122207
Image 1
Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, mâchoires : denture trempée (61 HRC). Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main. L'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Auto-serrante sur les tubes et les écrous. Branches à gaine synthétique.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Poids
100 g
Matériau du poignée
Bois