Modèle : en acier réfractaire.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Trempé : 54 - 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et fraises à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.
Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage.
209,84 €/ Unitéhors TVA
253,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150