Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin porte-fraise DIN69871AD SK50-27

  • ERIKS:14389006
  • Fabricant:4317784604031
Image 1
Mandrin porte-fraises, ISO 7388-1(DIN 69871), forme AD, SK 50

Modèle : en acier réfractaire.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Trempé : 54 - 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et fraises à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.

Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

204,76 €/ Unitéhors TVA

247,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT