Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin porte-fraise DIN69871AD SK40-22

  • ERIKS:14388998
  • Fabricant:4317784604000
Image 1
Mandrin porte-fraises, ISO 7388-1(DIN 69871), forme AD, SK 40

Modèle : en acier réfractaire.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Trempé : 54 - 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et fraises à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.

Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

128,63 €/ Unitéhors TVA

155,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT