Modèle : avec emmanchement de centrage cylindrique DIN 6350, forme A. Avec mors monoblocs et bague hélicoïdale, serrage centré.
Applications : pour une utilisation sur les tours, les tables circulaires, les appareils diviseurs etc., sur lesquels des forces de serrage élevées, ainsi qu'une grande précision de concentricité et de répétabilité sont nécessaires.
Livraison : mandrin de tour à quatre mors avec clé de serrage et vis de fixation, avec un jeu de mors étagés vers l'extérieur (mors de perçage) et un jeu de mors étagés vers l'intérieur (mors de tour).
2 582,90 €/ Unitéhors TVA
3 125,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150