Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin de tour a 4 mors DIN6350 fonte 250mm

  • ERIKS:12741544
  • Fabricant:4317784540438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin de tour à quatre mors à serrage concentrique fonte ZG

Modèle : avec emmanchement de centrage cylindrique DIN 6350, forme A. Avec mors monoblocs et bague hélicoïdale, serrage centré.

Applications : pour une utilisation sur les tours, les tables circulaires, les appareils diviseurs etc., sur lesquels des forces de serrage élevées, ainsi qu'une grande précision de concentricité et de répétabilité sont nécessaires.

Livraison : mandrin de tour à quatre mors avec clé de serrage et vis de fixation, avec un jeu de mors étagés vers l'extérieur (mors de perçage) et un jeu de mors étagés vers l'intérieur (mors de tour).



Modèle : corps en fonte avec mors monoblocs et bague hélicoidale, serrage centré.

Applications : pour une utilisation sur les tours, les tables circulaires, les appareils diviseurs etc., sur lesquels des forces de serrage élevées, ainsi qu'une grande précision de concentricité et de répétabilité sont nécessaires.

Livraison : mandrin de tour à quatre mors avec clé de serrage et vis de fixation, avec un jeu de mors étagés vers l'extérieur (mors de perçage) et un jeu de mors étagés vers l'intérieur (mors de tour).
Ajouter à la liste

1 383,03 €/ Unitéhors TVA

1 673,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT