Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin de tour a 3 mors DIN6350 fonte 200/ 5

  • ERIKS:12741531
  • Fabricant:4317784540360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin de tour à trois mors à serrage concentrique avec emmanchement de centrage cylindrique, DIN 6350, forme A, corps en fonte, FORMAT

Modèle : corps en fonte ou en acier avec mors monoblocs et bague hélicoïdale, serrage centré. Avec dispositif de centrage cylindrique pour nez de broche.

Applications : pour une utilisation sur les tours, les tables circulaires, les appareils diviseurs etc., sur lesquels des forces de serrage élevées, ainsi qu'une grande précision de concentricité et de répétabilité sont nécessaires.

Livraison : mandrin de tour à trois mors avec clé de serrage et vis de fixation.
Ajouter à la liste

956,63 €/ Unitéhors TVA

1 157,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT