Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin de percage court CNC DIN69871 arrosage central 1-16mm SK40

  • ERIKS:12741953
  • Fabricant:4317784528382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin de perceuse CNC court pour marche à droite et à gauche

Modèle : forme courte, éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée d’utilisation prolongée. Contrôle de la précision de concentricité à 100 % avec jauges-tampons de différents diamètres en différents points de mesure, en référence à la norme DIN ISO 10888. Excellents résultats d'usinage grâce au modèle compact et à la rigidité élevée. Grâce à l'engrenage à vis sans fin intégré, on obtient des forces de serrage élevées avec un faible effort, couple de maintien > 75 Nm pour Ø 13 mm. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un usinage sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Vitesse de rotation max. autorisée : 7 000 tr/min
Équilibrage : pré-équilibré jusqu'à 7 000 tr/min avec un balourd résiduel d'un max. de 40 gmm

Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux simples de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.

Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.

Ajouter à la liste

363,65 €/ Unitéhors TVA

440,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT