Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin de frettage DIN69871 queue SK50 25,0x80mm

  • ERIKS:14390155
  • Fabricant:4317784604116
Image 1
Mandrin de frettage SK 50

Modèle : en acier pour travail à chaud résistant à la chaleur. Convient pour les outils HSS et carbure.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Tolérance de queue : h6

Applications : convient aux appareils de frettage à induction, à contact ou à air chaud.

Livraison : mandrin de frettage avec vis de butée.

Ajouter à la liste

299,51 €/ Unitéhors TVA

362,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT