Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin a tarauder serrage rapide HSK-A63 M3-12 EX

  • ERIKS:14389486
  • Fabricant:4317784604307
Image 1
Mandrin à tarauder à serrage rapide avec compensation de longueur élastique

Modèle : avec queue HSK.

Applications : utilisable pour les filetages à droite et à gauche, aussi bien pour l'usinage horizontal que vertical sur les centres d'usinage CNC, les machines spéciales et les perceuses. La compensation de longueur en compression et en traction permet d'éviter que le taraud ne soit dévié par des différences entre le pas du taraud et l'avance de la machine.
Grâce à l'utilisation d'une douille de guidage à billes dans la compensation de longueur, le mandrin a une durée d’utilisation particulièrement longue et fonctionne facilement avec des couples élevés.

Ajouter à la liste

574,16 €/ Unitéhors TVA

694,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT