Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin a tarauder serrage rapide cylindrique 25mm M3-12 EX

  • ERIKS:14389499
  • Fabricant:4317784604130
Image 1
Mandrin à tarauder à serrage rapide avec compensation de longueur élastique

Modèle : à queue cylindrique.

Applications : peut être utilisé pour des filetages à droite et à gauche aussi bien pour l'usinage horizontal que vertical sur des centres d'usinage CNC, des machines spéciales et des perceuses. La compensation de longueur à la compression et à la traction empêche la coupe du taraud en raison des différences entre le pas du taraud et l'avance de la machine.
L'utilisation d'une douille de guidage à billes dans la compensation de longueur rend le mandrin particulièrement durable et souple à des couples élevés.

Ajouter à la liste

341,73 €/ Unitéhors TVA

413,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT