Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin a pinces DIN69871AD SK50-ER16

  • ERIKS:14390746
  • Fabricant:4317784603966
Image 1
Mandrin à pinces FORMAT GT type ER, SK 50

Modèle : en acier réfractaire.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 60 -2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage conformes à la norme DIN 6499.

Ajouter à la liste

186,14 €/ Unitéhors TVA

225,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT