Eriks
FORMAT

FORMAT Mandrin a meplat DIN69871AD SK40 8mm A50

  • ERIKS:14389231
  • Fabricant:4317784603744
Image 1
SK 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 60 -2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et Weldon conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.

Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

106,62 €/ Unitéhors TVA

129,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT