Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Tolérance d'alésage : H5
Trempé : 60 -2 HRC
Applications : pour le montage de fraises à queue cylindrique et Weldon conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Livraison : mandrin à méplat avec vis de serrage.
106,62 €/ Unitéhors TVA
129,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150