Eriks
FORMAT

FORMAT Manchon abrasif intisse 100x289mm moyen

  • ERIKS:14569908
  • Fabricant:4317784607926
Image 1
Manchon abrasif intissé

Scotch-Brite™ SC-BF
Modèle : non-tissé fibreux en nylon garni de corindon à liant en résine synthétique, support film, résistant à la déchirure et peu flexible, avec auxiliaire de meulage. Dimensions (L x l x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Applications : destiné à l'utilisation sur les satineuses avec broche de serrage selon le système « Match and Finish ». Idéal pour la finition et le revêtement.

Ajouter à la liste

10,78 €/ Unitéhors TVA

13,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT