Modèle : en tôle, peint en poudre en bleu à l'intérieur et à l'extérieur, résistant aux projections d'eau et insensible aux intempéries. Avec 2 poignées latérales à grandes dimensions pour un transport facile. Le godet intégré pour petites pièces est amovible et subdivisé, le sac à dessin dans le couvercle est perforé. Parois intérieures recouvertes de panneaux spéciaux en fibres dures. Verrouillage par cadenas (non compris dans la fourniture).
392,01 €/ Unitéhors TVA
474,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 910 mm |
Largeur | 530 mm |
Hauteur | 430 mm |
Profondeur | 910 mm |
Poids | 25 kg |
Couleur | Bleu |