Eriks
FORMAT

FORMAT Mallette tole dacier 690x360x310mm

  • ERIKS:23194794
  • Fabricant:4317784135108
Image 1
Caisse en tôle

Modèle : en tôle, peint en poudre en bleu à l'intérieur et à l'extérieur, résistant aux projections d'eau et insensible aux intempéries. Avec 2 poignées latérales à grandes dimensions pour un transport facile. Le godet intégré pour petites pièces est amovible et subdivisé, le sac à dessin dans le couvercle est perforé. Parois intérieures recouvertes de panneaux spéciaux en fibres dures. Verrouillage par cadenas (non compris dans la fourniture).

Ajouter à la liste

270,52 €/ Unitéhors TVA

327,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
690 mm
Largeur
360 mm
Hauteur
310 mm
Profondeur
690 mm
Poids
15 kg
Couleur
Bleu