Eriks
FORMAT

FORMAT Lunette mono-verre vert océan

  • ERIKS:12740413
  • Fabricant:4317784235167
Image 1
Lunettes de protection universelles Modèle : conforme à EN 166 et 170 (protection anti-UV de catégorie 2-1,2), catégorie optique 1. Lunettes de protection universelles avec verres en acétate résistants aux rayures avec protection latérale intégrée et fentes d'aération. Monture et articulations en polyamide. Longueur et inclinaison des branches réglables pour un ajustement optimal. Applications : pour les travaux poussiéreux (sous réserves), les travaux de fraisage et de tournage, de polissage, de mécanique de précision, les travaux de montage légers, les travaux de crépissage grossier.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Série
9972