Modèle : corps de type suisse en acier à lime spécial forgé et meulé. A grain universel D 126 moyen (conforme à la norme FEPA). Lime de précision chromée dure et galvanisée.
Application : de par leur taille elles sont particulièrement adaptées à l'usinage précis et rationnel de surfaces de grandes dimensions.
38,54 €/ Unitéhors TVA
46,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lime |
Forme | Rectangulaire |
Modèle | D126 |
Longueur | 215 mm |
Largeur | 10 mm |
Epaisseur | 3 mm |