Eriks
FORMAT

FORMAT Lime Habilis (lime a main) diamant 3 pans 215mm

  • ERIKS:23116435
  • Fabricant:4317784118507
Image 1
Lime diamantée Habilis (lime à main)

Modèle : corps de type suisse en acier à lime spécial forgé et meulé. A grain universel D 126 moyen (conforme à la norme FEPA). Lime de précision chromée dure et galvanisée.

Application : de par leur taille elles sont particulièrement adaptées à l'usinage précis et rationnel de surfaces de grandes dimensions.

Ajouter à la liste

44,25 €/ Unitéhors TVA

53,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Triangulaire
Longueur
215 mm
Largeur
10 mm
Epaisseur
10 mm