Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Modèle : DIN 7261, forme D, carrée et pointue, taillée sur 4 faces.
Application : pour limer les profilés.
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
6,23 €/ Unitéhors TVA
7,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lime |
Forme | Trou à quatre-pans |
Modèle | Taille 1 |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 10 mm |