Eriks
FORMAT

FORMAT Lime datelier DIN7261C 3 pans 300mm taille 3

  • ERIKS:23116135
  • Fabricant:4317784102643
Image 1
Lime triangulaire, avec soie

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : DIN 7261, forme C, triangulaire, pointue et taillée sur 3 faces.

Application : pour ébavurer et limer les passages. Convient également au travail de surfaces.

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.

Ajouter à la liste

12,93 €/ Unitéhors TVA

15,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Triangulaire
Modèle
Taille 3
Longueur
300 mm
Largeur
20 mm