Eriks
FORMAT

FORMAT Lime à scie triangulaire DIN 7262 forme A 125mm taille 2

  • ERIKS:23116175
  • Fabricant:4317784103053
Image 1
Modèle : DIN 7262, forme A, triangulaire, avec soie, pointue et taillée sur 3 faces et 3 chants.
Applications : convient tout particulièrement à l'affûtage des lames et des rubans de scies en acier.
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont en fonction de l'application. On distingue trois formes de tailles 1 - bâtarde, 2 - mi-douce et 3 - douce. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Triangulaire
Modèle
Taille 2
Longueur
125 mm
Largeur
7 mm