Eriks
FORMAT

FORMAT Lime a scie DIN 7262F 250mm taille 2

  • ERIKS:23116182
  • Fabricant:4317784101288
Image 1
Lime pour scie

Modèle : DIN 7262, forme F, rectangulaire, avec soie et taillée sur 2 faces plates et 2 chants arrondis.

Application : convient tout particulièrement à l'affûtage des scies de grande taille avec un rayon à l'extrémité des dents.

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Ajouter à la liste

14,61 €/ Unitéhors TVA

17,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
Taille 2
Longueur
250 mm
Largeur
25 mm
Epaisseur
4.5 mm