Modèle : boîtier en aluminium, avec aimant dans le pied. En outre, la lumière peut être fixée presque partout grâce à la pince intégrée dans la base et au crochet rabattable. Lumière principale à gradation continue avec ruban COB LED et faisceau ponctuel LED SMD. La tête de lampe est dotée d'un autre aimant au niveau du faisceau ponctuel et est inclinable à 180° et librement rotative à 180°. Batterie lithium-ion intégrée 3,7 V/2600 mAh. Livraison avec câble de charge USB.
39,91 €/ Unitéhors TVA
48,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150