Eriks
FORMAT

FORMAT Lampe de poche sur batterie LED 300lm

  • ERIKS:14056684
  • Fabricant:4317784568722
Image 1
Lampe de poche LED sans fil

Modèle : boîtier en aluminium gainé de caoutchouc antidérapant, avec clip et aimant dans le pied. La base magnétique est gainée de caoutchouc pour protéger la surface contre les rayures. Fonction de mise au point pour un faisceau lumineux réglable en continu. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/2600 mAh et câble de charge USB.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT