Eriks
FORMAT

FORMAT Lame scie circ. segm. 400x4,0x50-96 Z

  • ERIKS:14569923
  • Fabricant:4317784618236
Image 1
Fraise-scie à segment

Modèle : segments trempés et revenus plusieurs fois à 63-65 HRC. Lame de base en acier spécial trempé d'une résistance de 1 400 N/mm² environ.
La dépouille fortement conique des segments associée aux rainures de refroidissement meulées assure un apport optimal en liquide de refroidissement dans la zone de coupe et garantit ainsi les meilleures performances d'usinage.
Type de denture HZ = dent arrondie, avec dent d'ébauche et dent de finition.

Applications : particulièrement bien adaptée aux machines à forte puissance d'entraînement et aux sections de matériau variables.

Remarque : utiliser suffisamment d'agent réfrigérant.

Ajouter à la liste

831,79 €/ Unitéhors TVA

1 006,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT