Modèle : segments trempés et revenus plusieurs fois à 63-65 HRC. Lame de base en acier spécial trempé d'une résistance de 1 400 N/mm² environ.
La dépouille fortement conique des segments associée aux rainures de refroidissement meulées assure un apport optimal en liquide de refroidissement dans la zone de coupe et garantit ainsi les meilleures performances d'usinage.
Type de denture HZ = dent arrondie, avec dent d'ébauche et dent de finition.
Applications : particulièrement bien adaptée aux machines à forte puissance d'entraînement et aux sections de matériau variables.
Remarque : utiliser suffisamment d'agent réfrigérant.
831,79 €/ Unitéhors TVA
1 006,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150