Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie ruban D8-12 1440x13x0,6mm

  • ERIKS:23113494
  • Fabricant:4317784396370
Image 1
Band saw blade, HSS bimetal

Design: Bi-metal saw band with variable tooth pitch, in optimised design for a better price/performance ratio. Application: For sawing construction and low-alloy steels, as well as aluminium and non-ferrous metals.

Ajouter à la liste

19,03 €/ Unitéhors TVA

23,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lame de scie rubans
Longueur
1440 mm
Nombre de dents par pouce
8/12
Epaisseur
0.6 mm
Hauteur
13 mm
Matériau
Bi-métallique