Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D6 D6 par pouce 400x30x1,50mm

  • ERIKS:23115037
  • Fabricant:4317784132626
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

12,31 €/ Unitéhors TVA

14,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
400 mm
Nombre de dents par pouce
8
Epaisseur
1.5 mm
Hauteur
30 mm
Matériau
HSS-co