Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.
13,96 €/ Unitéhors TVA
16,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lames de scies metaux machines |
Longueur | 350 mm |
Nombre de dents par pouce | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
Hauteur | 30 mm |
Matériau | HSS-co |